GN323.5-140-K12-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager, ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.5-140-K12-A-ZI
Rubix:354064
Hersteller:GN 323.5-140-K12-A-ZI
EAN:4045525186460





Produktdetails : GN323.5-140-K12-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Nadellager, ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 512 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
