GN322.3-140-B14-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, Aluminium
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.3-140-B14-R
Rubix:150340
Hersteller:GN 322.3-140-B14-R
EAN:4045525482753





Produktdetails : GN322.3-140-B14-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, Aluminium
Bei Handrädern GN 322.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 541 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
