GN322-250-K22-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-250-K22-R
Rubix:353915
Hersteller:GN 322-250-K22-R
EAN:4045525483491





Produktdetails : GN322-250-K22-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1603 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
