GN323.5-140-K14-D-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.5-140-K14-D-DR
Rubix:354069
Hersteller:GN 323.5-140-K14-D-DR
EAN:4045525186514





Produktdetails : GN323.5-140-K14-D-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager, mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 779 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
