GN321.5-200-K18-D-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.5-200-K18-D-DR
Rubix:353875
Hersteller:GN 321.5-200-K18-D-DR
EAN:4045525179639





Produktdetails : GN321.5-200-K18-D-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
