K1661.070072 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl

HANDRAD STAHLBLECH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1661.070072
Rubix:3745752
Hersteller:K1661.070072
EAN:4059245519903
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser69 mm

Dokumente

Produktdetails : K1661.070072 Handrad, Stahlblech, Vierkant, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser69 mm
1,10 exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser