K0259.108008 Handrad, Sicherheitsgriff, GR.1, Kunststoff
Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0259.108008
Rubix:163526
EAN:4059245062645



Dokumente
Produktdetails : K0259.108008 Handrad, Sicherheitsgriff, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0259.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbauhinweise siehe K0256.
Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen