K0161.2200X18 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.2200X18
Rubix:328042
EAN:4059245068630



Dokumente
Produktdetails : K0161.2200X18 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1042 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage