GN520.1-200-B20-A Scheibenhandrad, ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder mit Stahlbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 520-200-B20-A
Rubix:356457
Hersteller:520-200-B20-A
EAN:4045525270558





Produktdetails : GN520.1-200-B20-A Scheibenhandrad, ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520 ist der matteloxierte Aluminiumring.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 868 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
