GN520.1-250-B22-D Scheibenhandrad, ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.1-250-B22-D
Rubix:1865580
Hersteller:520.1-250-B22-D
EAN:4045525097735
GN520.1-250-B22-D Elesa-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.1-250-B22-D Scheibenhandrad, ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
77,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser