DIN950-GG-80-K12-F Handrad mit festem Griff, mit Nabennut, Gusseisen
Handräder, Aluminium, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 950-GG-80-K12-F
Rubix:96669
Hersteller:DIN 950-GG-80-K12-F
EAN:4045525410954





Produktdetails : DIN950-GG-80-K12-F Handrad mit festem Griff, mit Nabennut, Gusseisen
Handräder DIN 950 werden in der Gußeisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (KT) versehen. Auf dem amtlichen Normblatt ist noch die Form G, ohne Ballengriff, jedoch mit Gewindebohrung d4, vorgesehen. Dagegen fehlen die Bohrungen der mittleren Spalte und der Handrad-Ø d1=180.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Material/Verarbeitung
Durchmesser
80 mm
