K1520.08010103 Handrad, Form:C, Aluminium
HANDRAD, OHNE GRIFF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1520.08010103
Rubix:3744279
Hersteller:K1520.08010103
EAN:4059245507627
Dokumente
Produktdetails : K1520.08010103 Handrad, Form:C, Aluminium
Werkstoff: Handrad Aluminium. Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz. Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Ausführung: Schwarz oder silber pulverbeschichtet. Hinweis: Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm. Montage: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027. Lieferumfang: Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Zubehör: K0173 Vorlegscheiben. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Werkstoff: Handrad Aluminium. Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz. Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Ausführung: Schwarz oder silber pulverbeschichtet. Hinweis: Rund- und Planlauf des Radkranzes ? 0,4 mm. Montage: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027. Lieferumfang: Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Zubehör: K0173 Vorlegscheiben. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

