00949-430-8889 GR. C58 ANTHRAZIT/SCHWARZ Shorts Lido 65% PE/35% BW
Shorts Lido anthrazit/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00949-430-8889-C58
Rubix:1535690
EAN:5708628359146

Produktdetails : 00949-430-8889 GR. C58 ANTHRAZIT/SCHWARZ Shorts Lido 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss, Zollstocktasche
Mascot LIDO Shorts anthrazit/schwarz Gr. C58
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage