9128340400 Einlippenbohrer VHM Typ EB100 4x120mm
Sgl.-flut.pistole dr.VHMEB 100 4,00x120mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:12380400, 9128340400
Rubix:1944294
Hersteller:9128340400


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9128340400 Einlippenbohrer VHM Typ EB100 4x120mm
Einlippenbohrer VHM Typ EB100 4x120mm GÜHRING
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.
VHM-Einlippenbohrer, extralange Ausführung Ausführung: 1-schneidig, Standardanschliff, Umfangsform G. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Bohrer für sämtliche Werkstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage