845858 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 2,2mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845858
Rubix:3265912
EAN:3660338078958
845858 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 2,2mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung2,2 mm
Gesamtlänge53 mm
Schnittlänge27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845858 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 2,2mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,2 mm
Gesamtlänge53 mm
Schnittlänge27 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser2,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage