2608664131 Starlock Set ''Best of Cutting'' 5 tlg.
Set mit 5 Klingen für Cutter-Schleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608664131
Rubix:3300421
EAN:3165140894715
Produktdetails : 2608664131 Starlock Set ''Best of Cutting'' 5 tlg.
Das Starlock Best of Cutting Set, 5?teilig, enthält eine Auswahl von Blättern für Spezialanwendungen mit Holz und Metall. Das Set enthält Blätter mit höherer Lebensdauer für alle Schneidarbeiten. Es eignet sich ideal zum Sägen von Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Laminat, Parkett, weichem Kunststoff, Metallblechen bis 1 mm Stärke, Profilen aus nicht eisenhaltigem Metall, gehärtetem Metall sowie Kitt- und Dichtungsmaterial. Alle Klingen sind für Starlock-, Starlock Plus-, Starlock Max- und OIS-Multifunktionswerkzeuge geeignet. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Setinhalt: BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x); BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x); BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x); Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x); BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x)
Sägeblätter-Set Best of Cutting-Set, 5 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Typ | starlock 5-klingen-set |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std