MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit

Service-Einheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:3277029
Hersteller:8098372
EAN:4052568609115
MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit


Die MS-Baureihe von Festo bietet mit ihrer großen Produktpalette, hocheffektiven Komponenten und einer großen Auswahl an Funktionen ein komplettes Konzept für die Druckluftaufbereitung. Sie eignet sich sowohl für einfache Standardanwendungen als auch für anwendungsspezifische Lösungen mit sehr hohen Qualitätsanforderungen. Erhältlich als Einzelkomponenten, vormontierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder schlüsselfertige Komplettlösungen. Die fünf Baugrößen der MS-Baureihe erreichen maximale Volumenströme bei minimalem Platzbedarf.

Stärken

-Integrierte Sensoren
Sicherheitsfunktionen
Energiesparen

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1500 l/min
Baugröße4
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur50 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,35 exkl. MwSt.
/ Stück
188,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen