SY5300-5U1 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5300-5U1
Rubix:2196173
Hersteller:SY5300-5U1
EAN:3618036174496
SY5300-5U1 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5300-5U1 Ventil, elektrisch betätigt


Mit dem neu gestalteten Ventil der SY-Serie hat SMC die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert.  Die SY3000 und SY5000 verfügen über dieselbe Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchsatz wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebautes Sieb im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen sind verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist in Ausführungen für die Gehäuse- oder Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder mehrfach montiert werden.
SY5000, 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
101,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage