TH0402B-20 Schlauch, Fep, schwarz

Serie TH Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TH0402B-20
Rubix:2202933
Hersteller:TH0402B-20
TH0402B-20 Schlauch, Fep, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TH0402B-20 Schlauch, Fep, schwarz


Fluorpolymerschläuche der Serie TH sind in 4 Farbvarianten (durchscheinend, schwarz, rot, blau) und 8 Größenvarianten erhältlich. Zu den geeigneten Verschraubungen gehören hochreine Fluorpolymerverschraubungen der Serie LQ, One-Touch-Verschraubungen der Serien KQ2, KJ, Miniaturverschraubungen der Serien M, MS und Einsteckverschraubungen der Serie KF. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Lebensmittelindustrie, die medizinische Versorgung, die Halbleiterindustrie, die Automobilindustrie und allgemeine pneumatische Rohrleitungen.
TH, FEP-Schlauch (Fluorpolymer), metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht431 g
Innendurchmesser2 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Werkstofffep (fluoriertes ethylen-propylen-harz)
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur200 °C
HerkunftslandJP
155,48 exkl. MwSt.
/ Stück
185,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen