Referenzen
Aventics:1823381049
Rubix:590016
EAN:3661475915519


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: messing, vernickelt; entriegelungsring: messing, vernickelt; zahnscheibe: edelstahl; dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 1823381049 T-Verschraubung
Serie QR2-S Standard
T-Verschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: messing, vernickelt; entriegelungsring: messing, vernickelt; zahnscheibe: edelstahl; dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | qr2-s-rtk (baureihe qr2-s, standard) |
| Anschluss 2 | 14 |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
90,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen