Referenzen
Aventics:2121404000
Rubix:591820
Hersteller:2121404000

Dokumente
Produktdetails : 2121404000 Schottverschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Länge | 33,4 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
| Herkunftsland | KR |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen