Referenzen
Leuze electronic:LCS-2M30B-F20NNC-K020V
Rubix:3884501
Hersteller:50136556
Produktdetails : LCS-2M30B-F20NNC-K020V Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 20 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 20 mm; Gesicherter Schaltabstand: 16,2 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30 x 1,5 mm; Abmessungen: 30 mm x 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

