Referenzen
Leuze electronic:IS 206MP/4NO-3E0
Rubix:3881526
Hersteller:50109686
Produktdetails : IS 206MP/4NO-3E0 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 6,5 mm x 45 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

