Referenzen
Leuze electronic:ISS 212MM/44-4E0-S12
Rubix:3884821
Hersteller:50141475
Produktdetails : ISS 212MM/44-4E0-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,24 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 50,2 mm; Einbauart: bündig; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,24 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 50,2 mm; Einbauart: bündig; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

