Referenzen
Leuze electronic:IS D30MM/4NC-15N
Rubix:3883879
Hersteller:50153140
Produktdetails : IS D30MM/4NC-15N Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 30 mm x 39 mm; Gewindegröße: M30; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,1 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 30 mm x 39 mm; Gewindegröße: M30; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

