Referenzen
Leuze electronic:LCS-2M18B-N15NNO-M12
Rubix:3884799
Hersteller:50136595
Produktdetails : LCS-2M18B-N15NNO-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 8 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm; Gesicherter Schaltabstand: 12,1 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Schließer (NO); Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18 x 1 mm; Abmessungen: 18 mm x 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

