Referenzen
Leuze electronic:IS 230FM/4NO.5-10E-S12
Rubix:3879090
Hersteller:50128163
Produktdetails : IS 230FM/4NO.5-10E-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 8,1 mm; Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 50 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 63,5 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

