DIN608 MU M10X40 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter

Senkschrauben mit Vierkantansatz, DIN 608, 8.8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BTFCCC10X40PF8
Rubix:531043
Hersteller:000608.08000.0100.040
EAN:4043952127803
M10X40 DIN 608 MU8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 608
Gewindedurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN608 MU M10X40 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter


DIN 608 Mu 8.8 Senkschr.m.niedrigem Vierkanteinsatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3660 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 608
Gewindedurchmesser10 mm
Für Schraubenm10
Festigkeitsklasse8,8
Zolltarifcode73181595
63,66 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
75,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Für Schrauben