Referenzen
Rubix-DE:39380010, 9385900010
Rubix:1083534
Hersteller:9385900010

Produktdetails : 9385900010 Senkrecht-Spanner 6803 Gr.1
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.1 AMF
Senkrechtspanner mit Winkelfuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Senkrechtspanner mit Winkelfuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | senkrechtspanner |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
