Referenzen
Rubix-DE:39860220, 9381400220
Rubix:1545943
Hersteller:9381400220

Produktdetails : 9381400220 Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet
Sechskantmutter DIN6331 M18 geschmiedet AMF
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6331 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
