Referenzen
Format:39005140, 9339005140
Rubix:1036124
Hersteller:4317784342292
EAN:4317784342292

Produktdetails : 9339005140 Schraube für T-Nuten DIN787 M16x18x100mm komplett
Schraube für T-Nuten DIN787 M16x18x100mm komplett FORMAT
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Schraube für T-Nuten, komplett mit Mutter und Scheibe Ausführung: Die T-Nutenführung ist geräumt, mit Festigkeitsklasse gestempelt. Sie ist geschmiedet und hat ein gerolltes Gewinde. Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Lieferumfang: Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraube für t-nuten |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
