Referenzen
Format:39340014, 9339340014
Rubix:1082503
Hersteller:4317784139120
EAN:4317784139120

Produktdetails : 9339340014 Tiefspannbacke Paar 14mm
Tiefspannbacke Paar 14mm FORMAT
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbacke |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
