Referenzen
Format:39010006, 9339010006
Rubix:1086281
Hersteller:4317784342476
EAN:4317784342476

Produktdetails : 9339010006 Stiftschraube DIN6379 M8x40mm
Stiftschraube DIN6379 M8x40mm FORMAT
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
