Referenzen
Spartex:VMTFF4X45EFA4-50
Rubix:547206
Hersteller:096344 45
EAN:4043377112545


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN963 M4X45 A4 Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-50 4X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
58,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4