Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH8X60EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPH8X60EFA4-70
Rubix:548719
Hersteller:096548 60
EAN:4043377120441
DIN965 M8X60 H4 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M8X60 H4 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-70 8X60 PH4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 965
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea4-70
Abdruckgrößeph4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,04 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
95,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an