DIN965 M3X55 H1 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPH3X55EFA4-50
Rubix:3384758
Hersteller:096543 55
EAN:4043377286727
DIN965 M3X55 H1 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M3X55 H1 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 3X55 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypphillips (ph)
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
33,70 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
40,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp