Setzmutter Spartex ECF6.8Z/200, Gewindedurchmesser: 6 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 985
Selbstsichernde mutter nylonring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF6.8Z/200
Rubix:3190926
Hersteller:887995
EAN:3660757185275


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN985 M6 8 ZN. Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Selbstsichernde mutter nylonring 8.8 DIN 985
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Schlüssel | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std