DIN985 M45X3 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYLF45X3Z
Rubix:3634203
Hersteller:000985.08105.0450.300
EAN:4043952346754


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN985 M45X3 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
M45
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45