DIN985 M6 10 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL6.10Z/100
Rubix:1665319
Hersteller:000985.10100.9060.000
EAN:4043952345962


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN985 M6 10 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6