884618 Stossdämpfer Fest T2 M12X1

Selbsteinstellende Miniatur-Stoßdämpfer mit Anschlagkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884618
Rubix:3235842
EAN:3660338379994
884618 Stossdämpfer Fest T2 M12X1

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm12x1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884618 Stossdämpfer Fest T2 M12X1


Selbstkompensierende Miniatur-Stoßdämpfer passen sich automatisch an Anwendungen mit niedriger Last bei hoher Geschwindigkeit oder hoher Last bei niedriger Geschwindigkeit an
Stossdämpfer Fest T2 M12X1

Stärken

Selbstkompensierende Miniatur-Stoßdämpfer passen sich automatisch an Anwendungen mit niedriger Last bei hoher Geschwindigkeit oder hoher Last bei niedriger Geschwindigkeit an

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm12x1
Zylinderhub10 mm
Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie10 nm
Max absorbierte Energie / Stunde30000 Nm³/h
Maximale effektive Masse60 kg
Maximale Aufprallgeschwindigkeit2 m/s
36,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen