DIN7504 P 4.8X16 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTF4,8X16CARREEFA2
Rubix:3378160
Hersteller:75042OV48 16
EAN:4043377251398
DIN7504 P 4.8X16 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 P 4.8X16 V2 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innenvierkant


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 4,8X16 V2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktypquadrat
Kopfformgefräst
Typselbstbohrer
Abdruckgrößev2
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
9,82 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp