DIN7504 N 4.8X32 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC4,8X32TXEFA2
Rubix:3377647
Hersteller:75042MT48 32
EAN:4043377239747
DIN7504 N 4.8X32 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.8X32 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,8X32 TX25

Technische Informationen


Attribute
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,8 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
41,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
48,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp