ISO7049 4.8X25 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB4,8X25PHEFZ
Spartex:VTBPH4,8X25EFZISO
Rubix:3646578
Hersteller:007049.00106.0048.025
EAN:4051426179333


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO7049 4.8X25 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,8X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm