ISO7049 4.2X13 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTBPLPH4,2X13EFZISO
Rubix:3646495
Hersteller:007049.00105.0042.013
EAN:4051426178343
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7049 4.2X13 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips


4,2X13

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge13 mm
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
Durchmesser, metrischM4
NormISO 7049
Abdrucktypphillips (ph)
Gewindevollgewinde
20,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

13 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Norm

Abdrucktyp