DIN7504 N 4.2X22 H2 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCPH4,2X22EFA4
Rubix:3377544
Hersteller:75044M42 22
EAN:4043377364777


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X22 H2 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 4,2X22 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
71,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M42