Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTF3,5X19PZEFA4, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 19 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,5X19PZEFA4
Rubix:3377973
Hersteller:75044O035 19
EAN:4043377368416


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X19 Z2 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 3,5X19 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
45,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m3