DIN7504 N 5.5X40 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC5,5X40TXEFA2
Rubix:3377779
Hersteller:75042MT55 40
EAN:4043377301383
DIN7504 N 5.5X40 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 5.5X40 T25 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 5,5X40 TX25

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser5,5 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
70,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
83,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp