DIN7504 P 4.8X22 T25 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF4,8X22TXEFZ
Rubix:554821
Hersteller:007504.00107.0048.022
EAN:4043952718612


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 4.8X22 T25 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 4,8 x 22 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2310 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm