DIN7500 M M4X25 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFPZ4X25EFA2
Rubix:3377180
Hersteller:75002M4 25
EAN:4043377337580
DIN7500 M M4X25 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 M M4X25 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 4X25 pz2

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser4 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
53,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
63,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

25 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp