DIN7500 M M3X12 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTFPZ3X12EFA2
Rubix:3377170
Hersteller:75002M3 12
EAN:4043377152657
DIN7500 M M3X12 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 M M3X12 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 3X12 pz1

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgefräst
Gewindedurchmesser3 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
30,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
36,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

12 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp